Siemens Industry - COMPTEUR HORAIRE 48X48MM - 7KT5503
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 100000 h
tension d'entrée - 115...115 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869198439
Réf. Sonepar
00080919843
Réf. Fournisseur
7KT5503
Marque
Siemens Industry
modèle:
analogique
mode de pose:
montage frontal
plage de comptage:
100000 h
tension d'entrée:
115...115 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
60...60 Hz
type d’entraînement:
quartz
précision par jour:
-99999 s
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
largeur en nombre de modules:
-99999
profondeur d'encastrement:
34 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
48 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
50.2 mm
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


