Siemens Industry - Compteur impuls. 24Vac-50Hz - 7KT5812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 1e+007 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869311036
Réf. Sonepar
00080931103
Réf. Fournisseur
7KT5812
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
1e+007 h
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
60...60 Hz
type d’entraînement:
quartz
précision par jour:
-99999 s
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
64 mm
largeur de la façade:
36 mm
hauteur de la façade:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre