Siemens Industry - Conn. Cable 24V, M12 5pin M12 8 pin, 5M - 6GT28910PH50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - noir
nombre de conducteurs - 6
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106024352
Réf. Sonepar
00080602435
Réf. Fournisseur
6GT28910PH50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
noir
nombre de conducteurs:
6
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-30...80 °C
tension nominale (Un):
300...300 V
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5.4 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans