Siemens Industry - Conn. Cable Adapter MV500/MV401 - 6GF35008BA20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable Adapter MV500/MV401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 12

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - noir

  • élément de câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106025953

Réf. Sonepar

00080602595

Réf. Fournisseur

6GF35008BA20

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

12

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

7.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

valeur NVP:

-99999 %

câble adaptateur d'alimentation pour MV540 pour le raccordement d'appareils MV500 avec un câble d'alimentation DIO-RS232 depuis les appareils MV400 ; configuré des deux côtés : 1) connecteur femelle M12 à 12 pôles 2) connecteur mâle M16 à 1