Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, 15m, trailing - 6GT28152BN15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 15 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - R-TNC
type de connecteur raccordement 2 - R-TNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169669450
Réf. Sonepar
00080966949
Réf. Fournisseur
6GT28152BN15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de câble:
autre
longueur:
15 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
R-TNC
type de connecteur raccordement 2:
R-TNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
douille
finition raccordement 2:
douille
Blindage:
autre