Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 20M - 6GT28150BN20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable ANT UHF, RP-TNC, 20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 20 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - R-TNC

  • type de connecteur raccordement 2 - R-TNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209667426

Réf. Sonepar

00080966877

Réf. Fournisseur

6GT28150BN20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

20 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

R-TNC

type de connecteur raccordement 2:

R-TNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

autre

SIMATIC RF600 câble de liaison antenne L20 connectorisé, entre plot de lecture et antenne, IP65, PE, CMR/MPR, longueur 20m.