Siemens Industry - Conn. Cable f. ANTx W/ 2x M8, 3m trail. - 6GT23910AH30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 3 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106025557
Réf. Sonepar
00080007035
Réf. Fournisseur
6GT23910AH30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de câble:
autre
longueur:
3 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
autre