Siemens Industry - Conn. Cable IO-Link, M12/ouvert, PVC, 5m - 6GT28914LH500AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable IO-Link, M12/ouvert, PVC, 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 3

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026868

Réf. Sonepar

00080602686

Réf. Fournisseur

6GT28914LH500AX0

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

3

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

69 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

69 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

69 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...80 °C

SIMATIC RF IO-Link câble de liaison, connectorisé, entre maître IO-Link et plot de lecture/écriture, M12 4 points et extrémité ouverte, PVC longueur 5m.