Siemens Industry - Conn. Cable M12/MV320, 5M - 6GT21910BH50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
catégorie - autre
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC MOBY
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106025465
Réf. Sonepar
00080602546
Réf. Fournisseur
6GT21910BH50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
noir
élément de câblage:
quadruple
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...70 °C