Siemens Industry - Conn. Cable pr. lampes MV440/VS100, 10M - 6GF34408BC4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable pr. lampes MV440/VS100, 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169668866

Réf. Sonepar

00080966895

Réf. Fournisseur

6GF34408BC4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

23.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

23.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

23.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...80 °C

câble pour lampes MV400 et VS100, côté lampe avec prise angulaire M12; une extrémité libre; câble PUR de 10m; 4 pôles; 4x0,34 mm2; tubes lampes: 6GF3400-0LT01-7BA1; 6GF3400-0LT01-8DA1; 6GF9004-7AA01 ;...- 7BA01; -8BA0 ;...- 8CA01 ;...- 8DA0