Siemens Industry - Conn. Cable RS422, ouvert/M12, 2m - 6GT28914EH20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable RS422, ouvert/M12, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 6

  • catégorie - sans

  • couleur de gaine - noir

  • élément de câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169669160

Réf. Sonepar

00080966916

Réf. Fournisseur

6GT28914EH20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

6

catégorie:

sans

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

PVC

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

5.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

43 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

43 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

43 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

valeur NVP:

-99999 %

SIMATIC RF, câble de liaison MV, avec terminaisons ouvertes, entre ASM 475 et plot de lecture/écriture, ou câble 24V pour RF61XR, RF650R, RF68XR, PUR, Trailing, longueur 2m,