Siemens Industry - Conn. Cable RS422, ouvert/M12, 5m - 6GT28914EH50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/UTP
catégorie - autre
longueur - 5 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC MOBY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169669177
Réf. Sonepar
00080966917
Réf. Fournisseur
6GT28914EH50
Marque
Siemens Industry
type de câble:
S/UTP
catégorie:
autre
longueur:
5 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
autre
protection du levier d'arrêt:
Non
ignifugé:
non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
autre
valeur NVP:
0 %


