Siemens Industry - Conn. Cable RS422, Sub-D/M12, 10 m - 6GT20914LN10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 6
câblage - faisceau
catégorie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC MOBY
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106024468
Réf. Sonepar
00080602446
Réf. Fournisseur
6GT20914LN10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
6
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
autre
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
5.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
43 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
43 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
43 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
classe de séparation selon EN 50174-2:
D