Siemens Industry - Conn. Cable sub-D/MV320, 5M - 6GT21911BH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Conn. Cable sub-D/MV320, 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026479

Réf. Sonepar

00080602647

Réf. Fournisseur

6GT21911BH50

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

quadruple

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

SIMATIC RF, câble de liaison MV, connectorisé, entre RF120C et MV320, spiralé, longueur 5 m, longueur utilisable 1,6 à 4 m