Siemens Industry - CONN. PROFIBUS, 90 DEG., AV. CONN. PG, - 6ES79720BB120XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONN. PROFIBUS, 90 DEG., AV. CONN. PG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 64 mm

  • profondeur - 35.6 mm

  • température ambiante - -40...70 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515067085

Réf. Sonepar

00080506708

Réf. Fournisseur

6ES79720BB120XA0

Marque

Siemens Industry

largeur:

15.8 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

35.6 mm

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

température de fonctionnement:

-25...60 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, 15,8x 64x 35,6mm (l x H x P), résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, avec connecteur femelle PG