Siemens Industry - CONN. PROFIBUS, 90 DEG., S. CONN. PG, - 6ES79720BA120XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15.8 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 35.6 mm
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515067078
Réf. Sonepar
00080506707
Réf. Fournisseur
6ES79720BA120XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
15.8 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
35.6 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20