Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 40x0,5mm 1 pièce 5m - 6ES79223BF000AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515130635

Réf. Sonepar

00080513063

Réf. Fournisseur

6ES79223BF000AC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

raccordement à vis

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-300 40 pôles (6ES7392-1AM00-0AA0) avec 40 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 5,0 m