Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 46x0,5mm 5 pièces 2,5m - 6ES79224BC505AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 46x0,5mm 5 pièces 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515130697

Réf. Sonepar

00080513069

Réf. Fournisseur

6ES79224BC505AE0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

48

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1CL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version à sertir VPE=5 unités L = 2,5 m