Siemens Industry - Connecteur M12/8 pts., femelle - 6GT20900BD00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 2 A
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 60 V
catégorie de surtension - II
degré de pollution - 3
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC MOBY
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106025489
Réf. Sonepar
00080602548
Réf. Fournisseur
6GT20900BD00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In:
2 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67