Siemens Industry - Connecteur M12/8 pts., male - 6GT20900BE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur M12/8 pts., male

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 2 A

  • température ambiante - -40...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 3

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106025496

Réf. Sonepar

00080602549

Réf. Fournisseur

6GT20900BE00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteur RF M12 8 points, mâle, droit, borne à vis quantité minimale de commande 5 pièces