Siemens Industry - Connecteur M12 A (1 pièce) - 6GK19010DB106AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur M12 A (1 pièce)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...80 °C

  • finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851398

Réf. Sonepar

00080985139

Réf. Fournisseur

6GK19010DB106AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...80 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

connecteur IE M12 Plug PRO M12 connecteur avec boîtier métallique robuste et connectique rapide, 180 ° de départ de câble (codage D) 1 colisage =1 pièce pour SCALANCE X208 PRO et ET 200 PRO PN.