Siemens Industry - Connecteur M12 A (8 pièces) - 6GK19010DB106AA8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur M12 A (8 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - -40...80 °C

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851404

Réf. Sonepar

00080985140

Réf. Fournisseur

6GK19010DB106AA8

Réf. Commerciale

Siemens Industry

température ambiante:

-40...80 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteur IE M12 Plug PRO M12 connecteur avec boîtier métallique robuste et connectique rapide, 180 ° de départ de câble (codage D) 1 colisage =8 pièces pour SCALANCE X208 PRO et ET 200 PRO PN.