Siemens Industry - CONNECTEUR. P. PROFIBUS, 35 DEG. - 6ES79720BA610XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONNECTEUR. P. PROFIBUS, 35 DEG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 9

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 54 mm

  • profondeur - 39.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623406877

Réf. Sonepar

00080340687

Réf. Fournisseur

6ES79720BA610XA0

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

9

largeur:

15.8 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

39.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

mode de pose:

inséré

température de fonctionnement:

-25...60 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

nombre d'entrées de conduit:

2

disposition de l'entrée de câble:

en dessous

SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 35°, connexion autodénudante Fast-Connect, sans connecteur femelle PG 15,8x 54x 39,5mm (l x H x P)