Siemens Industry - CONNECTEUR. P. PROFIBUS, AV. CONN. PG - 6ES79720BB420XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 9
largeur - 15.8 mm
hauteur - 54 mm
profondeur - 39.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4025515078296
Réf. Sonepar
00080507829
Réf. Fournisseur
6ES79720BB420XA0
Marque
Siemens Industry
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
9
largeur:
15.8 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
39.5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
mode de pose:
inséré
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
nombre d'entrées de conduit:
2
disposition de l'entrée de câble:
en dessous


