Siemens Industry - CONNECTEUR PB, 90DEGR.,AVEC CONN. PG FEM - 6ES79720BB700XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15.8 mm
hauteur - 72 mm
profondeur - 36.4 mm
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4025515080749
Réf. Sonepar
00080508074
Réf. Fournisseur
6ES79720BB700XA0
Marque
Siemens Industry
largeur:
15.8 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
36.4 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20


