Siemens Industry - CONNECTEUR PB, 90DEGR.,SANS CONN. PG FEM - 6ES79720BA520XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant
largeur - 15.8 mm
hauteur - 59 mm
profondeur - 35.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4025515077299
Réf. Sonepar
00080507729
Réf. Fournisseur
6ES79720BA520XA0
Marque
Siemens Industry
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
largeur:
15.8 mm
hauteur:
59 mm
profondeur:
35.6 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20


