Siemens Industry - Connecteur Profibus-DP SubD-9 orienté à 30° - 6ES79720BA300XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
hauteur - 57.6 mm
profondeur - 39.5 mm
température ambiante - -40...70 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515062912
Réf. Sonepar
00080506291
Réf. Fournisseur
6ES79720BA300XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
15 mm
hauteur:
57.6 mm
profondeur:
39.5 mm
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20