Siemens Industry - CONT.4POL, AC3:7,5KW,220V 50HZ,240V 60HZ - 3RT25181AR60

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT.4POL, AC3:7,5KW,220V 50HZ,240V 60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...440 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A

  • puissance de fonctionnement nominale NEMA - 3.67749 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621121154

Réf. Sonepar

00080054975

Réf. Fournisseur

3RT25181AR60

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...440 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.67749 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur de puissance, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 4 pôles, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00