Siemens Industry - Cont. AC-3, 40A, AC/DC 20-33V, F-PLC-IN - 3RT20353SB30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont. AC-3, 40A, AC/DC 20-33V, F-PLC-IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621086927

Réf. Sonepar

00080108692

Réf. Fournisseur

3RT20353SB30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21...33 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

41 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

35 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.065 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

55 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

130 mm

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 21-33 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, circuit principal : borne à vis, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à r