Siemens Industry - Cont. AC-3, 80A, AC/DC 20-33 V, F-PLC-IN - 3RT20451SB30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont. AC-3, 80A, AC/DC 20-33 V, F-PLC-IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621075228

Réf. Sonepar

00080107522

Réf. Fournisseur

3RT20451SB30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21...33 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

80 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

66 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

44.1299 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 21-33 V CA / CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S3, F-PLC-IN