Siemens Industry - CONT. AC3:55KW,1NO+1NC,20-33VAC/DC COM. - 3RT20473NB300CC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V 
- type de tension d'actionnement - AC/DC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 130 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047621025483
Réf. Sonepar
00080102550
Réf. Fournisseur
3RT20473NB300CC0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...33 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...33 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
130 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...33 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
110 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
97 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
55 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
55.1624 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
-99999
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3



