Siemens Industry - CONT.,AC6B:100KVAR 1NO+1NC. AC 400V - 3RT26461AV03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT.,AC6B:100KVAR 1NO+1NC. AC 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621065779

Réf. Sonepar

00080101284

Réf. Fournisseur

3RT26461AV03

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

100 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 100 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S3