Siemens Industry - CONT. AUX. 44 E DIN EN 50 011 - 3TH42446CH8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 96...96 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209048102
Réf. Sonepar
00080904810
Réf. Fournisseur
3TH42446CH8
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
96...96 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
6 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0