Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. AUX. 44 E DIN EN 50 011 - 3TH42445CE4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. AUX. 44 E DIN EN 50 011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209145092

Réf. Sonepar

00080914509

Réf. Fournisseur

3TH42445CE4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Contacteur auxiliaire 44 E DIN EN 50011 4 NO + 4 NF, pour cosse à fourche Commande CC 60 V CC