Siemens Industry - CONT. AUX. 4NO+4NF 125 V CC S00 - 3RH23441BG40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621016245

Réf. Sonepar

00080101624

Réf. Fournisseur

3RH23441BG40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 4 NO + 4 NF, 125 V DC, bornes à vis, taille S00, bloc de contacts auxiliaires amovible