Siemens Industry - CONT. AUX. 5NO+3NF125/127V CA 50/60 HZ - 3RH23531CL000KA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 3

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 125...125 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209931114

Réf. Sonepar

00080993193

Réf. Fournisseur

3RH23531CL000KA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

3

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

5

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

125...125 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 5 NO + 3 NF, 125 V AC, 50/60 Hz, avec varistance enfichée, bornes à vis, taille S00, bloc de contacts auxiliaires amovible, appareil de base : 2 NO + 2 NF bloc de contacts auxiliaires : 3 NO + 1 NF