Siemens Industry - Cont.aux.7NO3NF.110V.50-60Hz. - 3TH43730AG2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont.aux.7NO3NF.110V.50-60Hz.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 3

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209049512

Réf. Sonepar

00080904951

Réf. Fournisseur

3TH43730AG2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

3

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

7

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NF, borne à vis, commande CA, AC 110 V 50/60 Hz