Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. AUX. 80E DIN EN 50011 - 3TH42806CH8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. AUX. 80E DIN EN 50011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 96...96 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 8

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209110625

Réf. Sonepar

00080911062

Réf. Fournisseur

3TH42806CH8

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

96...96 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

8

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Contacteur auxiliaire 80 E DIN EN 50011 8 NO, commande par courant continu pour British Rail 96 V CC