Siemens Industry - Cont.aux.8NO2NF. 24V.50-60Hz. - 3TH43820AC2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2 
- nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 8 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209049581
Réf. Sonepar
00080904958
Réf. Fournisseur
3TH43820AC2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
8
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
6 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non


