Siemens Industry - Cont.aux.gauche électronique - 3TY75611UA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont.aux.gauche électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209566002

Réf. Sonepar

00080956600

Réf. Fournisseur

3TY75611UA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, pour 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5 pour montage à gauche ou à droite (remplacement pour 3TY7561-1U/- 1V)