Siemens Industry - CONT. AUX. VER., 2NO+2NF, 48 V CC - 3RH24221BW40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621045962
Réf. Sonepar
00080102055
Réf. Fournisseur
3RH24221BW40
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non