Siemens Industry - Cont.DC3.1P .400A.4NO4NF.220Vdc - 3TC74140EM

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont.DC3.1P .400A.4NO4NF.220Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 140 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209096981

Réf. Sonepar

00080909698

Réf. Fournisseur

3TC74140EM

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

140 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

400 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, taille 12, 1 pôle, DC-3 et 5, 400 A bloc de contacts auxiliaires 4 NO + 4 NF DC 220V commande par courant continu commande par courant continu