Siemens Industry - Cont.DC3.1P .400A.4NO4NF.24 Vdc - 3TC74140EB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 140 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209034730
Réf. Sonepar
00080903473
Réf. Fournisseur
3TC74140EB
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
140 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
400 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0