Siemens Industry - CONT. (FAGA) VERSION VOIE FER. - 3TC44171LF4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONT. (FAGA) VERSION VOIE FER.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209220973

Réf. Sonepar

00080922097

Réf. Fournisseur

3TC44171LF4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

contacteur (FAGA) Version ferroviaire Interrupteur auxiliaire 22 (2 NO + 2 NC) commande par courant continu avec varistance ajoutée 110 V CC