Siemens Industry - Cont.mot.335kW.3NO3NF.230V.CC - 3TF68338DP4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209132641
Réf. Sonepar
00080913264
Réf. Fournisseur
3TF68338DP4
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
335 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
610 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
168 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
389.814 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3