Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF2 - 3RF24401AB35

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...125 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...125 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209777507

Réf. Sonepar

00080977750

Réf. Fournisseur

3RF24401AB35

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...125 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

40 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...125 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 110 V CA Commande biphasée Borne à vis Tension inverse 1200 V