Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34031BD04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 3.8 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 3.8 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863262

Réf. Sonepar

00080986326

Réf. Fournisseur

3RF34031BD04

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

3.8 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3.8 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...480 V

largeur:

45 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

113.8 mm

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 3,8 A / 40 °C 48-480 V / 24 V CC Inverseur à commutation à commutation instantanée Borne à vis