Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34051BB04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 5.2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5.2 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209863286
Réf. Sonepar
00080986328
Réf. Fournisseur
3RF34051BB04
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5.2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5.2 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...480 V
largeur:
45 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
100.8 mm



