Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34051BB24

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - -99999 A

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863309

Réf. Sonepar

00080986330

Réf. Fournisseur

3RF34051BB24

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

-99999 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

5.2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5.2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...480 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

100.8 mm

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V CA Commande biphasée à commutation instantanée Borne à vis