Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34051BD24

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 5.4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863330

Réf. Sonepar

00080986333

Réf. Fournisseur

3RF34051BD24

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

5.4 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5.4 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 5,4 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V CA Inverseur à commutation à commutation instantanée Borne à vis